text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Torx bit 867/1 Z BO TX 15 x 25


867/1 Z Bity TORX® BO z otworem, TX 15 x 25 mmBity premium do wkrętów z gniazdem TORX®. Otwór w końcówce i trzpień w śrubie TORX® BO zapobiegają nieuprawnionemu poluzowaniu. Bezpieczne połączenie. Wytrzymałe, do uniwersalnego zastosowania. 1/4", sześciokątny, odpowiedni do mocowania narzędzi zgodnie z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numer artykułu 81582.015.026
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 7.5
O (max.) 867/1 Z TORX BO
Type Screwdriver Bit
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Marka Wera
Waga na sztukę (g) 7.5
O (max.) 867/1 Z TORX BO
Type Screwdriver Bit

Opis

867/1 Z Bity TORX® BO z otworem, TX 15 x 25 mmBity premium do wkrętów z gniazdem TORX®. Otwór w końcówce i trzpień w śrubie TORX® BO zapobiegają nieuprawnionemu poluzowaniu. Bezpieczne połączenie. Wytrzymałe, do uniwersalnego zastosowania. 1/4", sześciokątny, odpowiedni do mocowania narzędzi zgodnie z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 81582.015.026
EAN 4013288015860
UBB 203232029926
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05066505001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.