text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Torx bit 867/1 TX 9 x 25mm


867/1 Bity TORX®, TX 9 x 25 mm Bity Premium do wkrętów z gniazdem TORX®. 1/4", sześciokątne, odpowiednie do mocowania narzędzi zgodnie z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numer artykułu 81563.664.960
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 9
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 5.3
O (max.) 867/1 TORX
Type Screwdriver Bit

Opis

867/1 Bity TORX®, TX 9 x 25 mm Bity Premium do wkrętów z gniazdem TORX®. 1/4", sześciokątne, odpowiednie do mocowania narzędzi zgodnie z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 81563.664.960
EAN 4013288030443
UBB 500504494096
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05066496001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.