text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Torx bit 867/1 TX 8 x 25mm


867/1 Bity TORX®, TX 8 x 25 mm Bity Premium do wkrętów z gniazdem TORX®. 1/4", sześciokątne, odpowiednie do mocowania narzędzi zgodnie z DIN ISO 1173-D 6.3.

Article number 81563.066.495
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Rozmiar końcówki (mm) 8
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 4.6
Kod towaru 8207903000
O (max.) 867/1 TORX
Type Screwdriver Bit

Description

867/1 Bity TORX®, TX 8 x 25 mm Bity Premium do wkrętów z gniazdem TORX®. 1/4", sześciokątne, odpowiednie do mocowania narzędzi zgodnie z DIN ISO 1173-D 6.3.

Article numbers

Article number 81563.066.495
EAN 4013288030436
UBB 500504719088
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  05066495001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.