text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Torx bit 867/1 TX 7 x 25mm


867/1 Bity TORX®, TX 7 x 25 mm Bity Premium do wkrętów z gniazdem TORX®. 1/4", sześciokątne, odpowiednie do mocowania narzędzi zgodnie z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numer artykułu 81563.664.940
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 7
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 4.6
O (max.) 867/1 TORX
Type Screwdriver Bit

Opis

867/1 Bity TORX®, TX 7 x 25 mm Bity Premium do wkrętów z gniazdem TORX®. 1/4", sześciokątne, odpowiednie do mocowania narzędzi zgodnie z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 81563.664.940
EAN 4013288030429
UBB 500504493916
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05066494001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.