text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA TORQUE WRENCH E1 200-1000 NM


Klucz dynamometryczny Click-Torque E 1 z grzechotką dwustronną, 200-1000 Nm, 3/4", x 200-1000 NmKlucz dynamometryczny Click-Torque o niepowtarzalnej, solidnej konstrukcji Wera i wysokiej dokładności zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Łatwe ustawianie i zapisywanie wartości domyślnej. Słyszalne i wyczuwalne kliknięcia po osiągnięciu wartości ska

Numer artykułu 6P162346
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 1250
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/4 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 1250
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/4 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 200 - 1000
Szerokość głowicy (mm) 63
Korygowanie zmiennej stałej Tak
Rozmiar połączenia (mm) 19.05
Regulacja wielkości kroku (Nm) 1
Podziałka skali dokładności (Nm) 1
Nadaje się do przedłużenia Tak
Z przedłużką Nie
Model z wkrętakiem Nie
Wysokość głowicy (mm) 30
Z podziałką Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Type Torque Wrench with Reversible Ratchet

Opis

Klucz dynamometryczny Click-Torque E 1 z grzechotką dwustronną, 200-1000 Nm, 3/4", x 200-1000 NmKlucz dynamometryczny Click-Torque o niepowtarzalnej, solidnej konstrukcji Wera i wysokiej dokładności zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Łatwe ustawianie i zapisywanie wartości domyślnej. Słyszalne i wyczuwalne kliknięcia po osiągnięciu wartości skali ułatwiają również bezpieczne ustawienie żądanej wartości momentu obrotowego. Solidny mechanizm zwalniający gwarantuje wyraźnie słyszalny i wyczuwalny sygnał zwolnienia po osiągnięciu ustawionego momentu obrotowego. Do użytku praworęcznego (kontrola momentu obrotowego zgodnie z ruchem wskazówek zegara) i z 45-zębowym odwracalnym mechanizmem zapadkowym.

Numery artykułów

Numer artykułu 6P162346
EAN 4013288193261
UBB 500697795499
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05075630001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.