text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

WERA TORQUE WRENCH C 4 60-300NM


Klucz dynamometryczny Click-Torque C 4 z odwracalną grzechotką, 60-300 Nm, 1/2", x 60-300 NmKlucz dynamometryczny Click-Torque o niepowtarzalnej, solidnej konstrukcji Wera i wysokiej dokładności zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Łatwe ustawianie i zapisywanie wartości domyślnej. Słyszalne i wyczuwalne kliknięcia po osiągnięciu wartości skali ułatwiają również bezpieczne ustawienie żądanej wartości momentu obrotowego. Solidny mechanizm zwalniający gwarantuje wyraźnie słyszalny i wyczuwalny sygnał zwolnienia po osiągnięciu ustawionego momentu obrotowego. Do użytku praworęcznego (kontrola momentu obrotowego zgodnie z ruchem wskazówek zegara) i z 45-zębowym odwracalnym mechanizmem zapadkowym.

Numer artykułu 2M096327
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 595
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 595
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 60 - 300
Szerokość głowicy (mm) 43
Korygowanie zmiennej stałej Tak
Rozmiar połączenia (mm) 12.7
Regulacja wielkości kroku (Nm) 1
Podziałka skali dokładności (Nm) 1
Nadaje się do przedłużenia Tak
Z przedłużką Nie
Model z wkrętakiem Nie
Wysokość głowicy (mm) 18.5
Z podziałką Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Kod towaru
Type Torque Wrench

Opis

Klucz dynamometryczny Click-Torque C 4 z odwracalną grzechotką, 60-300 Nm, 1/2", x 60-300 NmKlucz dynamometryczny Click-Torque o niepowtarzalnej, solidnej konstrukcji Wera i wysokiej dokładności zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Łatwe ustawianie i zapisywanie wartości domyślnej. Słyszalne i wyczuwalne kliknięcia po osiągnięciu wartości skali ułatwiają również bezpieczne ustawienie żądanej wartości momentu obrotowego. Solidny mechanizm zwalniający gwarantuje wyraźnie słyszalny i wyczuwalny sygnał zwolnienia po osiągnięciu ustawionego momentu obrotowego. Do użytku praworęcznego (kontrola momentu obrotowego zgodnie z ruchem wskazówek zegara) i z 45-zębowym odwracalnym mechanizmem zapadkowym.

Numery artykułów

Numer artykułu 2M096327
EAN 4013288193247
UBB 500686600056
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05075623001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.