Klucze dynamometryczne
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
Narzędzia dynamometryczne
Klucze dynamometryczne
1A040694
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
WERA TORQUE WRENCH B 2 20-100NM
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
1A040694
Izolowany
Nie
Elektroniczny
Nie
Całkowita długość (mm)
405
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
3/8 cala
Z sygnałem dźwiękowym
Tak
Moment dokręcania (Nm)
20 - 100
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Izolowany
Nie
Elektroniczny
Nie
Całkowita długość (mm)
405
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
3/8 cala
Z sygnałem dźwiękowym
Tak
Moment dokręcania (Nm)
20 - 100
Szerokość głowicy (mm)
43
Korygowanie zmiennej stałej
Tak
Rozmiar połączenia (mm)
9.53
Regulacja wielkości kroku (Nm)
0.5
Podziałka skali dokładności (Nm)
0.5
Nadaje się do przedłużenia
Tak
Z przedłużką
Nie
Model z wkrętakiem
Nie
Wysokość głowicy (mm)
18.5
Z podziałką
Tak
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Wera
Type
Torque Wrench
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
1A040694
EAN
4013288193209
UBB
500686599241
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
05075611001