text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA TORQUE WRENCH A 5 2,5-25NM


Klucz dynamometryczny Click-Torque A 5 z grzechotką dwustronną, 2,5-25 Nm, 1/4", x 2,5-25 NmKlucz dynamometryczny Click-Torque o charakterystycznej, solidnej konstrukcji Wera i wysokiej dokładności zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Łatwe ustawianie i zapisywanie wartości domyślnej. Słyszalne i wyczuwalne kliknięcia po osiągnięciu wartości skal

Numer artykułu 8S867992
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 290
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 290
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 2.5 - 25
Szerokość głowicy (mm) 25
Korygowanie zmiennej stałej Tak
Rozmiar połączenia (mm) 6.35
Regulacja wielkości kroku (Nm) 0.1
Podziałka skali dokładności (Nm) 0.1
Nadaje się do przedłużenia Tak
Z przedłużką Nie
Model z wkrętakiem Nie
Wysokość głowicy (mm) 11.5
Z podziałką Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Type Torque Wrench

Opis

Klucz dynamometryczny Click-Torque A 5 z grzechotką dwustronną, 2,5-25 Nm, 1/4", x 2,5-25 NmKlucz dynamometryczny Click-Torque o charakterystycznej, solidnej konstrukcji Wera i wysokiej dokładności zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Łatwe ustawianie i zapisywanie wartości domyślnej. Słyszalne i wyczuwalne kliknięcia po osiągnięciu wartości skali ułatwiają również bezpieczne ustawienie żądanej wartości momentu obrotowego. Solidny mechanizm zwalniający gwarantuje wyraźnie słyszalny i wyczuwalny sygnał zwolnienia po osiągnięciu ustawionego momentu obrotowego. Do użytku praworęcznego (kontrola momentu obrotowego zgodnie z ruchem wskazówek zegara) i z 45-zębowym odwracalnym mechanizmem zapadkowym.

Numery artykułów

Numer artykułu 8S867992
EAN 4013288193179
UBB 500686598664
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05075604001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.