text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Torque Wrench 1/2" 20-100Nm 405mm


Klucz dynamometryczny regulowany Click-Torque C 2 Push R/L do regulacji momentu obrotowego zgodnie i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, 20-100 Nm, 1/2", x 20-100 NmKlucz dynamometryczny Click o niepowtarzalnym wzornictwie Wera. Do regulacji momentu obrotowego zgodnie i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Bardzo wytrzymała konstrukcja o wysokiej dok

Numer artykułu 5Q745056
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 405
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 405
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 20 - 100
Szerokość głowicy (mm) 43
Korygowanie zmiennej stałej Tak
Rozmiar połączenia (mm) 6.3
Regulacja wielkości kroku (Nm) 0.5
Podziałka skali dokładności (Nm) 0.5
Nadaje się do przedłużenia Tak
Z przedłużką Nie
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 3
Wysokość głowicy (mm) 18.5
Z podziałką Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Type Torque Wrench

Opis

Klucz dynamometryczny regulowany Click-Torque C 2 Push R/L do regulacji momentu obrotowego zgodnie i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, 20-100 Nm, 1/2", x 20-100 NmKlucz dynamometryczny Click o niepowtarzalnym wzornictwie Wera. Do regulacji momentu obrotowego zgodnie i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Bardzo wytrzymała konstrukcja o wysokiej dokładności zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Łatwe ustawianie i zapisywanie wartości domyślnej. Słyszalne i wyczuwalne kliknięcia po osiągnięciu wartości skali ułatwiają bezpieczne ustawienie żądanej wartości momentu obrotowego. Solidny mechanizm zwalniający gwarantuje wyraźnie słyszalny i wyczuwalny sygnał zwolnienia po osiągnięciu ustawionego momentu obrotowego. Z zatrzaskową wkładką 3/4" do zmiany kierunku. Napęd 1/2", z blokadą gniazda.

Numery artykułów

Numer artykułu 5Q745056
EAN 4013288218926
UBB 500582540745
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 05075625001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.