text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera TORQ-SET 871/4 Mplus Końcówka wkrętakowa 8 1/4” Hex 89mm


871/4 Bity TORQ-SET® Mplus, 8 x 89 mmWysokiej jakości bity do wkrętów TORQ-SET®. Mocniejsze boki - w porównaniu z konwencjonalnym profilem TORQ-SET® - skutkują o 70% większym momentem zrywającym, a tym samym zwiększoną trwałością, zapewniając jednocześnie idealne dopasowanie do łba śruby. sześciokąt, odpowiedni do uchwytów zgodnie z DIN ISO 1173-F 6.3.

Cod Articol 9J878956
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 60
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Ambalat la 1

Specificații

Rozmiar końcówki (mm) 30
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 60
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
O (max.) 871/4 TORQ-SET MPLUS

Descriere

871/4 Bity TORQ-SET® Mplus, 8 x 89 mmWysokiej jakości bity do wkrętów TORQ-SET®. Mocniejsze boki - w porównaniu z konwencjonalnym profilem TORQ-SET® - skutkują o 70% większym momentem zrywającym, a tym samym zwiększoną trwałością, zapewniając jednocześnie idealne dopasowanie do łba śruby. sześciokąt, odpowiedni do uchwytów zgodnie z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 9J878956
EAN 4013288094506
UBB 500643567646
UNSPSC 27112836
Nr. articol producător 05066687001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.