text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera TORQ-SET 871/4 Mplus Końcówka wkrętakowa 10 1/4” Hex 89mm


871/4 Bity TORQ-SET® Mplus, 10 x 89 mmWysokiej jakości bity do wkrętów TORQ-SET®. Mocniejsze boki - w porównaniu z konwencjonalnym profilem TORQ-SET® - skutkują o 70% większym momentem zrywającym, a tym samym zwiększoną trwałością, zapewniając jednocześnie idealne dopasowanie do łba śruby. sześciokąt, odpowiedni do uchwytów zgodnie z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numer artykułu 1F367050
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 60
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 30
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 60
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
O (max.) 871/4 TORQ-SET MPLUS

Opis

871/4 Bity TORQ-SET® Mplus, 10 x 89 mmWysokiej jakości bity do wkrętów TORQ-SET®. Mocniejsze boki - w porównaniu z konwencjonalnym profilem TORQ-SET® - skutkują o 70% większym momentem zrywającym, a tym samym zwiększoną trwałością, zapewniając jednocześnie idealne dopasowanie do łba śruby. sześciokąt, odpowiedni do uchwytów zgodnie z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 1F367050
EAN 4013288033338
UBB 500643568222
UNSPSC 27112836
Artykuł producenta nr 05066682001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.