text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera TORQ-SET 871/4 DC Mplus Końcówka wkrętakowa 2 1/4” Hex 50mm


871/4 DC Bity TORQ-SET® Mplus, 2 x 50 mmWysokiej jakości bity do wkrętów TORQ-SET®. Mocniejsze boki - w porównaniu z konwencjonalnym profilem TORQ-SET® - skutkują o 70% większym momentem zrywającym, a tym samym zwiększoną trwałością, zapewniając jednocześnie idealne dopasowanie do łba śruby. Diamentowa powłoka końcówki zapewnia bezpieczne dopasowanie do

Numer artykułu 1K994599
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 60
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 30
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 60
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
O (max.) 871/4 DC TORQ-SET MPLUS

Opis

871/4 DC Bity TORQ-SET® Mplus, 2 x 50 mmWysokiej jakości bity do wkrętów TORQ-SET®. Mocniejsze boki - w porównaniu z konwencjonalnym profilem TORQ-SET® - skutkują o 70% większym momentem zrywającym, a tym samym zwiększoną trwałością, zapewniając jednocześnie idealne dopasowanie do łba śruby. Diamentowa powłoka końcówki zapewnia bezpieczne dopasowanie do śruby, zmniejsza wymagany nacisk i obniża ryzyko poślizgu. sześciokąt, odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 1K994599
EAN 4013288162984
UBB 500643563843
UNSPSC 27112836
Artykuł producenta nr 05324901001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.