text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera TORQ-SET 871/2 Końcówka wkrętakowa Mplus 1/4„ 5/16” 32mm

Tymczasowo niedostępny - zadzwoń pod 61 665 90 01

871/2 Bity TORQ-SET® Mplus, 1/4", x 32 mmWysokiej jakości bity do wkrętów TORQ-SET®. Mocniejsze boki - w porównaniu z konwencjonalnym profilem TORQ-SET® - skutkują o 70% większym momentem zrywającym, a tym samym zwiększoną trwałością, zapewniając jednocześnie idealne dopasowanie do łba śruby. Wytrzymała lepkość do uniwersalnych zastosowań. Sześciokąt 5/16",, odpowiedni do uchwytów zgodnie z DIN ISO 1173-D 8.

Numer artykułu 1C450177
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 60
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 30
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 60
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 5/16 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
Kod towaru 82079030
O (max.) 871/2 TORQ-SET MPLUS

Opis

871/2 Bity TORQ-SET® Mplus, 1/4", x 32 mmWysokiej jakości bity do wkrętów TORQ-SET®. Mocniejsze boki - w porównaniu z konwencjonalnym profilem TORQ-SET® - skutkują o 70% większym momentem zrywającym, a tym samym zwiększoną trwałością, zapewniając jednocześnie idealne dopasowanie do łba śruby. Wytrzymała lepkość do uniwersalnych zastosowań. Sześciokąt 5/16",, odpowiedni do uchwytów zgodnie z DIN ISO 1173-D 8.

Numery artykułów

Numer artykułu 1C450177
EAN 4013288033208
UBB 500643563272
UNSPSC 27112836
Artykuł producenta nr 05066654001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.