text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera TORQ-SET 871/1 Mplus Końcówka wkrętakowa 10 1/4” Hex 25mm


871/1 Bity TORQ-SET® Mplus, 25 mm, 10 x 25 mmWysokiej jakości bity do wkrętów TORQ-SET®. Mocniejsze boki - w porównaniu z konwencjonalnym profilem TORQ-SET® - zapewniają o 70% większy moment zrywający, a tym samym zwiększoną trwałość, zapewniając jednocześnie idealne dopasowanie do łba śruby. Wytrzymała lepkość do uniwersalnego zastosowania. Sześciokąt

Numer artykułu 3H090735
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 60
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 30
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 60
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
O (max.) 871/1 TORQ-SET MPLUS

Opis

871/1 Bity TORQ-SET® Mplus, 25 mm, 10 x 25 mmWysokiej jakości bity do wkrętów TORQ-SET®. Mocniejsze boki - w porównaniu z konwencjonalnym profilem TORQ-SET® - zapewniają o 70% większy moment zrywający, a tym samym zwiększoną trwałość, zapewniając jednocześnie idealne dopasowanie do łba śruby. Wytrzymała lepkość do uniwersalnego zastosowania. Sześciokąt , odpowiedni do uchwytów zgodnie z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 3H090735
EAN 4013288033147
UBB 500643562027
UNSPSC 27112836
Artykuł producenta nr 05066632001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.