text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera TORQ-SET 871/1 Mplus Końcówka wkrętakowa 1 1/4” Hex 25mm


871/1 Bity TORQ-SET® Mplus, 25 mm, 1 x 25 mmWysokiej jakości bity do wkrętów TORQ-SET®. Mocniejsze boki - w porównaniu z konwencjonalnym profilem TORQ-SET® - zapewniają o 70% większy moment zrywający, a tym samym zwiększoną trwałość, zapewniając jednocześnie idealne dopasowanie do łba śruby. Wytrzymała lepkość do uniwersalnego zastosowania. Sześciokąt ,

Numer artykułu 9U786026
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 60
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 30
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 60
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
O (max.) 871/1 TORQ-SET MPLUS

Opis

871/1 Bity TORQ-SET® Mplus, 25 mm, 1 x 25 mmWysokiej jakości bity do wkrętów TORQ-SET®. Mocniejsze boki - w porównaniu z konwencjonalnym profilem TORQ-SET® - zapewniają o 70% większy moment zrywający, a tym samym zwiększoną trwałość, zapewniając jednocześnie idealne dopasowanie do łba śruby. Wytrzymała lepkość do uniwersalnego zastosowania. Sześciokąt , odpowiedni do uchwytów zgodnie z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 9U786026
EAN 4013288041562
UBB 500643560617
UNSPSC 27112836
Artykuł producenta nr 05066619001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.