text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Wera Tester napięcia 247 247 3,0 x 70 005655


247 Jednobiegunowy tester fazy, 0,5 x 3 x 70 mmJednobiegunowy tester fazy do wykrywania napięcia w zakresie 150-250 V, wyposażony w praktyczny klips.

Numer artykułu 81879.030.060
Zasilanie Z obiektu testowego (bez baterii)
Test ciągłości Nie
Długość ostrza (mm) 70
Szerokość ostrza (mm) 3
Wskazanie napięcia Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zasilanie Z obiektu testowego (bez baterii)
Test ciągłości Nie
Długość ostrza (mm) 70
Szerokość ostrza (mm) 3
Wskazanie napięcia Inny
Wewnętrzne obciążenie podstawowe Nie
Wskazanie fazy jednobiegunowej Tak
Wykrywanie napięcia bezstykowego Nie
Podtrzymanie danych Nie
Podświetlenie tła wskaźnika LC Nie
Ochrona produktu testowego Nie
Punkt pomiaru wyładowań atmosferycznych Nie
Zakres pomiaru napięcia (V) 150 - 250
Wskazanie kierunku obrotu pola Nie
Możliwość przełączania obciążenia Nie
Rodzaj testu 1-bieg
Pomiar rezystancji (Ohm) 0
Możliwość użycia przy opadach atmosferycznych Nie
Zakres pomiaru rezystancji (kOhm) 0 - 0
Marka Wera

Opis

247 Jednobiegunowy tester fazy, 0,5 x 3 x 70 mmJednobiegunowy tester fazy do wykrywania napięcia w zakresie 150-250 V, wyposażony w praktyczny klips.

Numery artykułów

Numer artykułu 81879.030.060
EAN 4013288002686
UBB 500500861850
UNSPSC 41113676
Artykuł producenta nr 05005655001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.