text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 889/4/1K RAPIDPTR BITHLD 1/4X50MM


889/4/1 K Uniwersalny uchwyt do bitów Rapidaptor, 1/4", x 50 mmUniwersalny uchwyt Rapidaptor do bitów z zewnętrznym napędem sześciokątnym 1/4", zgodnie z DIN ISO 1173-C 6.3 i E 6.3 (ISO 1173). Rapidaptor umożliwia montaż bitów bez użycia tulei. Bit usuwa się po prostu popychając go do przodu, co zapewnia błyskawiczną wymianę bitów, nawet przy użyciu tylko jednej ręki. Silny magnes stały mocno przytrzymuje bity. 1/4", sześciokątny, odpowiedni do wkrętarek z mocowaniem zgodnym z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numer artykułu 81566.052.502
Długość (mm) 50
Magnetyczny Tak
Głowica szybkiej wymiany Tak
Rozmiar włożonej końcówki 1/4 cala
Rozmiar włożenia bitu (mm) 6.3
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 50
Magnetyczny Tak
Głowica szybkiej wymiany Tak
Rozmiar włożonej końcówki 1/4 cala
Rozmiar włożenia bitu (mm) 6.3
Rozmiar włożenia do maszyny 1/4 cala
Rozmiar włożenia do maszyny (mm) 6.3
Uchwyt gniazda Nie
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 25.6
Kod towaru 82079030
O (max.) 889/4/1K
Type Bit Holder

Opis

889/4/1 K Uniwersalny uchwyt do bitów Rapidaptor, 1/4", x 50 mmUniwersalny uchwyt Rapidaptor do bitów z zewnętrznym napędem sześciokątnym 1/4", zgodnie z DIN ISO 1173-C 6.3 i E 6.3 (ISO 1173). Rapidaptor umożliwia montaż bitów bez użycia tulei. Bit usuwa się po prostu popychając go do przodu, co zapewnia błyskawiczną wymianę bitów, nawet przy użyciu tylko jednej ręki. Silny magnes stały mocno przytrzymuje bity. 1/4", sześciokątny, odpowiedni do wkrętarek z mocowaniem zgodnym z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 81566.052.502
EAN 4013288095626
UBB 500504722371
UNSPSC 41106401
Artykuł producenta nr 05052502001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.