text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Socket 8790 HMC Deep 19.0 x 83.0


8790 Gniazdo głębokie HMC z napędem 1/2",, 19 x 83 mmDługie gniazdo ręczne i maszynowe ½", (ISO 2725 część 3) z pierścieniem przechwytującym kulkę, do zewnętrznych śrub sześciokątnych i gniazd. Do użytku ręcznego i maszynowego (bez udaru), nawet przy nisko położonych wkrętach i wystających prętach gwintowanych. Z wyszukiwarką narzędzi Take it easy z kod

Numer artykułu 8C248689
Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 19
Długość (mm) 83
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 19
Długość (mm) 83
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Magnetyczny Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Nie
Z przegubem Nie
Dla wkrętarki udarowej Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Type Deep Socket

Opis

8790 Gniazdo głębokie HMC z napędem 1/2",, 19 x 83 mmDługie gniazdo ręczne i maszynowe ½", (ISO 2725 część 3) z pierścieniem przechwytującym kulkę, do zewnętrznych śrub sześciokątnych i gniazd. Do użytku ręcznego i maszynowego (bez udaru), nawet przy nisko położonych wkrętach i wystających prętach gwintowanych. Z wyszukiwarką narzędzi Take it easy z kodowaniem kolorystycznym według rozmiaru - dla łatwego i szybkiego zlokalizowania wymaganego narzędzia. Łatwy do uchwycenia nawet tłustymi dłońmi. Sześciokątny profil umożliwia przenoszenie dużych sił i mniej obciąża krawędzie śrub lub łbów śrub niż podwójny profil sześciokątny. Grzechotki z drobnymi zębami również sprawiają, że użycie podwójnego profilu sześciokątnego jest zbędne, nawet w ograniczonych przestrzeniach, dzięki ich małemu kątowi powrotu.

Numery artykułów

Numer artykułu 8C248689
EAN 4013288210654
UBB 500713653789
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05004559001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.