text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Socket 8790 HMC- 20 x 37mm


8790 Nasadka HMC Zyklop z napędem 1/2 cala, 20 x 37 mmNasadka ręczna i maszynowa Wera (ISO 2725 część 3) może być używana w operacjach ręcznych i maszynowych. Dzięki systemowi wyszukiwania narzędzi "Take it easy" z kodowaniem kolorystycznym według rozmiaru - umożliwia szybką i łatwą identyfikację wymaganego narzędzia. Antypoślizgowa dla łatwego chwytu n

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 20
Długość (mm) 37
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 20
Długość (mm) 37
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Magnetyczny Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Nie
Z przegubem Nie
Dla wkrętarki udarowej Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Type Zyklop Socket

Opis

8790 Nasadka HMC Zyklop z napędem 1/2 cala, 20 x 37 mmNasadka ręczna i maszynowa Wera (ISO 2725 część 3) może być używana w operacjach ręcznych i maszynowych. Dzięki systemowi wyszukiwania narzędzi "Take it easy" z kodowaniem kolorystycznym według rozmiaru - umożliwia szybką i łatwą identyfikację wymaganego narzędzia. Antypoślizgowa dla łatwego chwytu nawet tłustymi dłońmi. Z kulkowym rowkiem oporowym. Do zewnętrznych śrub i wkrętów sześciokątnych. Wykonane z chromowanego chromowo-wanadowego.

Numery artykułów

Numer artykułu 81064.200.037
EAN 4013288120731
UBB 500511986092
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 05003611001

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.