text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Socket 8790 HMB HF 7 x 29mm


8790 Nasadka HMB HF Zyklop z napędem 3/8", z funkcją przytrzymywania, 7 x 29 mmNasadka Zyklop z napędem 3/8", i funkcją przytrzymywania do niezwykle wygodnego wkręcania przy zmniejszonym ryzyku zgubienia śruby podczas pracy z obrabianym elementem. ",Take it easy", Wyszukiwarka narzędzi z kolorowym kodowaniem w zależności od rozmiaru - dla łatwego i szyb

Numer artykułu 5G267291
Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 7
Długość (mm) 29
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/8 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 7
Długość (mm) 29
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/8 cala
Magnetyczny Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Nie
Dla wkrętarki udarowej Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Type Zyklop Socket

Opis

8790 Nasadka HMB HF Zyklop z napędem 3/8", z funkcją przytrzymywania, 7 x 29 mmNasadka Zyklop z napędem 3/8", i funkcją przytrzymywania do niezwykle wygodnego wkręcania przy zmniejszonym ryzyku zgubienia śruby podczas pracy z obrabianym elementem. ",Take it easy", Wyszukiwarka narzędzi z kolorowym kodowaniem w zależności od rozmiaru - dla łatwego i szybkiego dostępu do wymaganego narzędzia.

Numery artykułów

Numer artykułu 5G267291
EAN 4013288193926
UBB 500686653436
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05003741001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.