text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Wera Socket 8790 HMA HMA- 5,5 x 23mm


8790 Nasadka HMA Zyklop 1/4",, 5,5 x 23 mmNasadka ręczna i maszynowa Wera (ISO 2725 część 3) może być używana w operacjach ręcznych i maszynowych. Dzięki systemowi wyszukiwania narzędzi ",Take it easy", z kodowaniem kolorystycznym według rozmiaru - do szybkiej i łatwej identyfikacji wymaganego narzędzia. Antypoślizgowa dla łatwego chwytu nawet tłustymi dłońmi. Z kulkowym rowkiem oporowym. Do zewnętrznych śrub i wkrętów sześciokątnych. Wykonane z chromowanego chromowo-wanadowego.

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 5.5
Długość (mm) 23
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 5.5
Długość (mm) 23
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Magnetyczny Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Nie
Dla wkrętarki udarowej Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 12
Kod towaru 8204200000
Type Zyklop Socket

Opis

8790 Nasadka HMA Zyklop 1/4",, 5,5 x 23 mmNasadka ręczna i maszynowa Wera (ISO 2725 część 3) może być używana w operacjach ręcznych i maszynowych. Dzięki systemowi wyszukiwania narzędzi ",Take it easy", z kodowaniem kolorystycznym według rozmiaru - do szybkiej i łatwej identyfikacji wymaganego narzędzia. Antypoślizgowa dla łatwego chwytu nawet tłustymi dłońmi. Z kulkowym rowkiem oporowym. Do zewnętrznych śrub i wkrętów sześciokątnych. Wykonane z chromowanego chromowo-wanadowego.

Numery artykułów

Numer artykułu 81004.055.023
EAN 4013288120120
UBB 500511972886
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 05003504001

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.