text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Socket 8790 HMA Deep 5.0 x 50.0


8790 HMA Głęboka nasadka 1/4",, 5 x 50 mmDługa nasadka ręczna i maszynowa (ISO 2725 część 3) z pierścieniem przechwytującym kulkę, do zewnętrznych śrub sześciokątnych i nasadek. Do użytku ręcznego i maszynowego (bez udaru), nawet przy nisko położonych wkrętach i wystających prętach gwintowanych. Z wyszukiwarką narzędzi Take it easy z kodowaniem koloryst

Numer artykułu 1J061537
Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 5
Długość (mm) 50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 5
Długość (mm) 50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Magnetyczny Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Nie
Dla wkrętarki udarowej Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Type Deep Socket

Opis

8790 HMA Głęboka nasadka 1/4",, 5 x 50 mmDługa nasadka ręczna i maszynowa (ISO 2725 część 3) z pierścieniem przechwytującym kulkę, do zewnętrznych śrub sześciokątnych i nasadek. Do użytku ręcznego i maszynowego (bez udaru), nawet przy nisko położonych wkrętach i wystających prętach gwintowanych. Z wyszukiwarką narzędzi Take it easy z kodowaniem kolorystycznym według rozmiaru - dla łatwego i szybkiego zlokalizowania wymaganego narzędzia. Łatwy do uchwycenia nawet tłustymi dłońmi. Sześciokątny profil umożliwia przenoszenie dużych sił i mniej obciąża krawędzie śrub lub łbów śrub niż podwójny profil sześciokątny. Grzechotki z drobnymi zębami sprawiają, że użycie podwójnego profilu sześciokątnego staje się zbędne, nawet w ograniczonych przestrzeniach, dzięki ich małemu kątowi powrotu.

Numery artykułów

Numer artykułu 1J061537
EAN 4013288210128
UBB 500713719960
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05004501001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.