text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Socket 8767 B HF TX 10X35


8767 B HF TORX® Zyklop nasadka do bitów z funkcją przytrzymywania, napęd 3/8",, TX 10 x 35 mmNasadka do bitów z napędem 3/8", i funkcją przytrzymywania zapewnia wyjątkowo wygodne wkręcanie przy zmniejszonym ryzyku zgubienia śruby podczas wprowadzania jej do elementu obrabianego. Z wyszukiwarką narzędzi ",Take it easy", z kodowaniem kolorystycznym według

Numer artykułu 2V855901
Konstrukcja Do śrub wpuszczanych Torx
Całkowita długość (mm) 35
Średnica 17.5
Rozmiar (TX) 10
Długość ostrza (mm) 9
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Do śrub wpuszczanych Torx
Całkowita długość (mm) 35
Średnica 17.5
Rozmiar (TX) 10
Długość ostrza (mm) 9
Rozmiar złącza 3/8 cala
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 9.53
Marka Wera
O (max.) 8767 B HF TORX
Type Zyklop Torx Bit Socket

Opis

8767 B HF TORX® Zyklop nasadka do bitów z funkcją przytrzymywania, napęd 3/8",, TX 10 x 35 mmNasadka do bitów z napędem 3/8", i funkcją przytrzymywania zapewnia wyjątkowo wygodne wkręcanie przy zmniejszonym ryzyku zgubienia śruby podczas wprowadzania jej do elementu obrabianego. Z wyszukiwarką narzędzi ",Take it easy", z kodowaniem kolorystycznym według rozmiaru - dla szybkiej i łatwej identyfikacji wymaganego narzędzia .

Numery artykułów

Numer artykułu 2V855901
EAN 4013288189097
UBB 500686647263
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05003059001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.