text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Socket 8740 B VDE HF 8.0X59.0


8740 B VDE HF Zyklop Sześciokątna nasadka do bitów, izolowana, z funkcją przytrzymywania, napęd 3/8",, 8 x 59 mmVDE ?", nasadka do bitów z funkcją przytrzymywania dla szczególnie wygodnego wkręcania przy zmniejszonym ryzyku zgubienia śruby podczas podawania do elementu. Zwiększone bezpieczeństwo dzięki żółtemu rdzeniowi izolacyjnemu, który staje się wid

Numer artykułu 5A033687
Konstrukcja Inny
Elastyczny Nie
Szerokość klucza (mm) 8
Całkowita długość (mm) 59
Długość (mm) 55
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Inny
Elastyczny Nie
Szerokość klucza (mm) 8
Całkowita długość (mm) 59
Długość (mm) 55
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Długość ostrza (mm) 13
Rozmiar złącza 3/8 cala
Magnetyczny Nie
Wymiar (mm) 8
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Tak
Uchwyt materiałowy Inny
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Głębokość klucza (mm) 90
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Testowane przez VDE Tak
Marka Wera
O (max.) 8740 B
Type VDE Zyklop Bit Socket

Opis

8740 B VDE HF Zyklop Sześciokątna nasadka do bitów, izolowana, z funkcją przytrzymywania, napęd 3/8",, 8 x 59 mmVDE ?", nasadka do bitów z funkcją przytrzymywania dla szczególnie wygodnego wkręcania przy zmniejszonym ryzyku zgubienia śruby podczas podawania do elementu. Zwiększone bezpieczeństwo dzięki żółtemu rdzeniowi izolacyjnemu, który staje się widoczny w przypadku uszkodzenia zewnętrznej czerwonej warstwy izolacyjnej VDE. Narzędzie testowane indywidualnie zgodnie z normą IEC 60900 pod napięciem 10 000 V w celu zapewnienia bezpiecznej pracy przy dopuszczalnym napięciu 1000 V.

Numery artykułów

Numer artykułu 5A033687
EAN 4013288210166
UBB 500713717154
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05004903001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.