text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDRBL ZSN/PH 82 82PH3-7002926


82 Grot kombinowany do wkrętów z rowkiem/Phillips, PH 3 x 1,2 x 7 x 175 mmGrot kombinowany do rękojeści Vario. Grot z podwójnym końcem jest wykonany z wysokiej jakości materiału, dzięki czemu jest wyjątkowo trwały. Końcówka Wera Black Point zapewnia idealne dopasowanie i optymalną ochronę przed korozją.

Numer artykułu 81812.003.007
System przykręcania Krzyż (X)
Rozmiar 3
Całkowita długość (mm) 175
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Szerokość ostrza (mm) 7
Pakowane po 1

Specyfikacje

System przykręcania Krzyż (X)
Rozmiar 3
Całkowita długość (mm) 175
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Szerokość ostrza (mm) 7
Grubość ostrza (mm) 1.2
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 6
Dwustronne Tak
Typ głowicy krzyżowej Phillips
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 42
O (max.) 82
Type Slotted/Phillips Combination Blade

Opis

82 Grot kombinowany do wkrętów z rowkiem/Phillips, PH 3 x 1,2 x 7 x 175 mmGrot kombinowany do rękojeści Vario. Grot z podwójnym końcem jest wykonany z wysokiej jakości materiału, dzięki czemu jest wyjątkowo trwały. Końcówka Wera Black Point zapewnia idealne dopasowanie i optymalną ochronę przed korozją.

Numery artykułów

Numer artykułu 81812.003.007
EAN 4013288000514
UBB 203120156781
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05002926001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.