Groty
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
Wkrętaki, bity & klucze
Wkrętarki
Groty
81811.004.006
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
WERA SCRWDRBL ZSN 81 814-6002910
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
81811.004.006
System przykręcania
Gniazdo na śrubę
Całkowita długość (mm)
175
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Szerokość ostrza (mm)
6
Grubość ostrza (mm)
1
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
System przykręcania
Gniazdo na śrubę
Całkowita długość (mm)
175
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Szerokość ostrza (mm)
6
Grubość ostrza (mm)
1
Nadaje się do pracy z udarem
Nie
Blokada kulkowa
Nie
Z otworem
Nie
Rozmiar połączenia (mm)
6
Dwustronne
Tak
Typ głowicy krzyżowej
Nic
Marka
Wera
Waga na sztukę (g)
39
O (max.)
81
Type
Slotted Combination Blade
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
81 Grot kombinowany do wkrętów z rowkiem, 0,6 x 4 x 1 x 6 x 175 mmGrot kombinowany do rękojeści Vario. Grot z podwójnym końcem jest wykonany z wysokiej jakości materiału, dzięki czemu jest wyjątkowo trwały. Końcówka Wera Black Point zapewnia idealne dopasowanie i optymalną ochronę przed korozją.
Numery artykułów
Numer artykułu
81811.004.006
EAN
4013288000477
UBB
203120156377
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
05002910001