Groty
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
Wkrętaki, bity & klucze
Wkrętarki
Groty
81822.010.015
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
WERA SCRWDRBL TORX 87 TX10-150297087
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
81822.010.015
System przykręcania
Torx
Całkowita długość (mm)
175
Rozmiar (TX)
15
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Nadaje się do pracy z udarem
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
System przykręcania
Torx
Całkowita długość (mm)
175
Rozmiar (TX)
15
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Nadaje się do pracy z udarem
Nie
Blokada kulkowa
Nie
Z otworem
Nie
Rozmiar połączenia (mm)
6
Dwustronne
Tak
Typ głowicy krzyżowej
Nic
Marka
Wera
Waga na sztukę (g)
38
Kod towaru
Widok
O (max.)
87
Type
Torx Combination Blade
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
87 Grot kombinowany do wkrętów TORX®, TX 10 x TX 15 x 175 mmGrot kombinowany do rękojeści Vario. Grot z podwójną końcówką jest wykonany z wysokiej jakości materiału, dzięki czemu jest wyjątkowo trwały. Końcówka Wera Black Point zapewnia idealne dopasowanie i optymalną ochronę przed korozją.
Numery artykułów
Numer artykułu
81822.010.015
EAN
4013288000644
UBB
203120157516
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
05002970001