Groty
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
Wkrętaki, bity & klucze
Wkrętarki
Groty
81822.007.009
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
WERA SCRWDRBL TORX 87 877-9002968
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
81822.007.009
System przykręcania
Torx
Całkowita długość (mm)
175
Rozmiar (TX)
9
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Nadaje się do pracy z udarem
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
System przykręcania
Torx
Całkowita długość (mm)
175
Rozmiar (TX)
9
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Nadaje się do pracy z udarem
Nie
Blokada kulkowa
Nie
Z otworem
Nie
Rozmiar połączenia (mm)
6
Dwustronne
Tak
Typ głowicy krzyżowej
Nic
Marka
Wera
Waga na sztukę (g)
36
Kod towaru
Widok
O (max.)
87
Type
Torx Combination Blade
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
87 Grot kombinowany do wkrętów TORX®, TX 7 x TX 9 x 175 mmGrot kombinowany do rękojeści Vario. Grot z podwójną końcówką jest wykonany z wysokiej jakości materiału, dzięki czemu jest wyjątkowo trwały. Końcówka Wera Black Point zapewnia idealne dopasowanie i optymalną ochronę przed korozją.
Numery artykułów
Numer artykułu
81822.007.009
EAN
4013288000637
UBB
425120000459
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
05002968001