text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

WERA SCRWDRBL TORX 87 8720-25002973

Numer artykułu 81822.020.025
System przykręcania Torx
Szerokość klucza (mm) 6
Całkowita długość (mm) 175
Rozmiar (TX) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie

Specyfikacje

System przykręcania Torx
Szerokość klucza (mm) 6
Całkowita długość (mm) 175
Rozmiar (TX) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 6
Dwustronne Tak
Typ głowicy krzyżowej Nic
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 39
Kod towaru 8207903000
O (max.) 87
Type Torx Combination Blade

Opis

87 Grot kombinowany do wkrętów TORX®, TX 20 x TX 25 x 175 mmGrot kombinowany do rękojeści Vario. Grot z podwójną końcówką jest wykonany z wysokiej jakości materiału, dzięki czemu jest wyjątkowo trwały. Końcówka Wera Black Point zapewnia idealne dopasowanie i optymalną ochronę przed korozją.

Numery artykułów

Numer artykułu 81822.020.025
EAN 4013288000651
UBB 203120157698
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05002973001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.