Groty
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
Wkrętaki, bity & klucze
Wkrętarki
Groty
81821.001.002
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
WERA SCRWDRBL PZ 86 86PZ1+2002960
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
81821.001.002
System przykręcania
Krzyż (X)
Rozmiar
1
Całkowita długość (mm)
175
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Nadaje się do pracy z udarem
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
System przykręcania
Krzyż (X)
Rozmiar
1
Całkowita długość (mm)
175
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Nadaje się do pracy z udarem
Nie
Blokada kulkowa
Nie
Z otworem
Nie
Rozmiar połączenia (mm)
6
Dwustronne
Tak
Typ głowicy krzyżowej
Pozidriv PZ
Marka
Wera
Waga na sztukę (g)
39
O (max.)
86
Type
Pozidriv Combination Blade
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
86 Grot kombinowany do wkrętów Pozidriv, PZ 1 x PZ 2 x 175 mm Grot kombinowany do rękojeści Vario. Dwustronne groty są wykonane z wysokiej jakości materiału, dzięki czemu są wyjątkowo trwałe. Końcówka Wera Black Point zapewnia idealne dopasowanie i optymalną ochronę przed korozją.
Numery artykułów
Numer artykułu
81821.001.002
EAN
4013288000606
UBB
203120157441
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
05002960001