text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDRBL PH/PH 83 832-2002933


83 Grot kombinowany do wkrętów krzyżakowych/Pozidriv, PH 2 x PZ 2 x 175 mmGrot kombinowany do rękojeści Vario. Grot z podwójnym końcem jest wykonany z wysokiej jakości materiału, dzięki czemu jest wyjątkowo trwały. Końcówka Wera Black Point zapewnia idealne dopasowanie i optymalną ochronę przed korozją.

Numer artykułu 81813.002.002
System przykręcania Krzyż (X)
Rozmiar 2
Szerokość klucza (mm) 6
Całkowita długość (mm) 175
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

System przykręcania Krzyż (X)
Rozmiar 2
Szerokość klucza (mm) 6
Całkowita długość (mm) 175
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Blokada kulkowa Tak
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 6
Dwustronne Tak
Typ głowicy krzyżowej Phillips
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 39
O (max.) 83
Type Phillips/Pozidriv Combination Blade

Opis

83 Grot kombinowany do wkrętów krzyżakowych/Pozidriv, PH 2 x PZ 2 x 175 mmGrot kombinowany do rękojeści Vario. Grot z podwójnym końcem jest wykonany z wysokiej jakości materiału, dzięki czemu jest wyjątkowo trwały. Końcówka Wera Black Point zapewnia idealne dopasowanie i optymalną ochronę przed korozją.

Numery artykułów

Numer artykułu 81813.002.002
EAN 4013288000538
UBB 203120156948
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05002933001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.