text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDRBL PH 85 85PH1+2002950

Numer artykułu 81820.001.002
System przykręcania Krzyż (X)
Rozmiar 2
Szerokość klucza (mm) 6
Całkowita długość (mm) 175
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie

Specyfikacje

System przykręcania Krzyż (X)
Rozmiar 2
Szerokość klucza (mm) 6
Całkowita długość (mm) 175
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 6
Dwustronne Tak
Typ głowicy krzyżowej Phillips
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 39
O (max.) 85
Type Phillips Combination Blade

Opis

85 Grot kombinowany do wkrętów krzyżakowych, PH 1 x PH 2 x 175 mmGrot kombinowany do rękojeści Vario. Grot z podwójną końcówką jest wykonany z wysokiej jakości materiału, dzięki czemu jest wyjątkowo trwały. Końcówka Wera Black Point zapewnia idealne dopasowanie i optymalną ochronę przed korozją.

Numery artykułów

Numer artykułu 81820.001.002
EAN 4013288000590
UBB 203120157367
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05002950001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.