text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

WERA SCRWDRBL BZK 84 84SW6002946


84 Grot kombinowany do wkrętów z gniazdem sześciokątnym, 6 x 175 mmGrot kombinowany do rękojeści Vario. Grot z podwójną końcówką jest wykonany z wysokiej jakości materiału, dzięki czemu jest wyjątkowo trwały. Końcówka Wera Black Point zapewnia idealne dopasowanie i optymalną ochronę przed korozją.

Cod Articol 81819.060.001
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Hexagon
Szerokość klucza (mm) 6
Całkowita długość (mm) 175
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Ambalat la 1

Specificații

Rozmiar końcówki (mm) 6
System przykręcania Hexagon
Szerokość klucza (mm) 6
Całkowita długość (mm) 175
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Blokada kulkowa Tak
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 6
Dwustronne Tak
Typ głowicy krzyżowej Nic
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 41
Kod towaru 8207903000
O (max.) 84
Type Hex Combination Blade

Descriere

84 Grot kombinowany do wkrętów z gniazdem sześciokątnym, 6 x 175 mmGrot kombinowany do rękojeści Vario. Grot z podwójną końcówką jest wykonany z wysokiej jakości materiału, dzięki czemu jest wyjątkowo trwały. Końcówka Wera Black Point zapewnia idealne dopasowanie i optymalną ochronę przed korozją.

Numerele articolelor

Cod Articol 81819.060.001
EAN 4013288000583
UBB 203120157284
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05002946001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.