text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDRBL BZK 84 84SW5002943


84 Grot kombinowany do wkrętów z gniazdem sześciokątnym, 5 x 175 mmGrot kombinowany do rękojeści Vario. Grot z podwójnym końcem jest wykonany z wysokiej jakości materiału, dzięki czemu jest wyjątkowo trwały. Końcówka Wera Black Point zapewnia idealne dopasowanie i optymalną ochronę przed korozją.

Numer artykułu 81819.050.001
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Hexagon
Szerokość klucza (mm) 5
Całkowita długość (mm) 175
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 5
System przykręcania Hexagon
Szerokość klucza (mm) 5
Całkowita długość (mm) 175
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Blokada kulkowa Tak
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 6
Dwustronne Tak
Typ głowicy krzyżowej Nic
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 39
Kod towaru 8207903000
O (max.) 84
Type Hex Combination Blade

Opis

84 Grot kombinowany do wkrętów z gniazdem sześciokątnym, 5 x 175 mmGrot kombinowany do rękojeści Vario. Grot z podwójnym końcem jest wykonany z wysokiej jakości materiału, dzięki czemu jest wyjątkowo trwały. Końcówka Wera Black Point zapewnia idealne dopasowanie i optymalną ochronę przed korozją.

Numery artykułów

Numer artykułu 81819.050.001
EAN 4013288000576
UBB 203120157102
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05002943001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.