text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDR ZSN 378B 5,5X100110051


Screwdriver for slotted screws Smooth hard zones for high speed turning, soft grip zones for high torque transfer Take it easy tool finder: colour coding according to profile and size Square blade The Wera Black Point tip offers an exact fit and optimum corrosion protection

Numer artykułu 81910.055.100
Izolowany Tak
Waga 69
Całkowita długość (mm) 198
Długość ostrza (mm) 100
Szerokość ostrza (mm) 5.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Waga 69
Całkowita długość (mm) 198
Długość ostrza (mm) 100
Szerokość ostrza (mm) 5.5
Grubość ostrza (mm) 1
Typ wału Kwadratowy
Konstrukcja uchwytu Inny
Napęd kwadratowy/sześciokątny Kwadratowy
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu Tak
Wybrzuszone ostrze Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak

Opis

High quality Kraftform Plus screwdriver. Multi-component Kraftform handle for high working speeds and particularly ergonomic screwdriving. Comes with square bolster for additional torque. “Take it easy" tool finder with colour coding according to profiles and size stamp – for simple and rapid accessing of the required tool. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away.

Numery artykułów

Numer artykułu 81910.055.100
EAN 4013288004604
UBB 240124993157
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05110051001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.