text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDR VDE ZSN 160I 3,0X10006105


160 i Wkrętak izolowany VDE do wkrętów z rowkiem, 0,5 x 3 x 100 mmWkrętak VDE z wielokomponentową rękojeścią Kraftform Plus zapewnia szybką i płynną pracę: Twarde strefy rękojeści zapewniają wysoką prędkość roboczą, a miękkie strefy rękojeści gwarantują przenoszenie wysokiego momentu obrotowego. Indywidualnie testowany pod napięciem 10 000 V dla bezpiec

Numer artykułu
Konstrukcja Prawy
Izolowany Tak
Całkowita długość (mm) 181
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Prawy
Izolowany Tak
Całkowita długość (mm) 181
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Długość ostrza (mm) 100
Szerokość ostrza (mm) 3
Grubość ostrza (mm) 0.5
Funkcja zacisku Nie
Model precyzyjny Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Typ wału Okrągły
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Średnica ostrza (mm) 3
Napęd kwadratowy/sześciokątny Hexagon
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu Nie
Wybrzuszone ostrze Nie
Obrotowa nasadka Nie
Ostrze chroniące powierzchnię Chromowane
Ostrze ciągłe Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Z uderzającą nasadką Nie
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 31
O (max.) 160 i
Type Slotted Screwdriver

Opis

160 i Wkrętak izolowany VDE do wkrętów z rowkiem, 0,5 x 3 x 100 mmWkrętak VDE z wielokomponentową rękojeścią Kraftform Plus zapewnia szybką i płynną pracę: Twarde strefy rękojeści zapewniają wysoką prędkość roboczą, a miękkie strefy rękojeści gwarantują przenoszenie wysokiego momentu obrotowego. Indywidualnie testowany pod napięciem 10 000 V dla bezpiecznej pracy przy dopuszczalnym napięciu 1000 V. Wyszukiwarka narzędzi "Take it easy" z kolorowym kodowaniem według profilu i rozmiaru - dla szybkiej i łatwej identyfikacji wymaganego narzędzia. Sześciokątne zabezpieczenie przed staczaniem się zapobiega irytującemu staczaniu się bitów w miejscu pracy.

Numery artykułów

Numer artykułu 81857.030.100
EAN 4013288027238
UBB 241124016338
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05006105001

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.