Wkrętarki
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
Wkrętaki, bity & klucze
Wkrętarki
Wkrętarki
81860.003.150
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
WERA SCRWDR VDE PH 162I GR.3X150006156
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
Długość ostrza (mm)
Konstrukcja
Prawy
System przykręcania
Phillips
Izolowany
Tak
Rozmiar
3
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Długość ostrza (mm)
150
Konstrukcja
Prawy
System przykręcania
Phillips
Izolowany
Tak
Rozmiar
3
Całkowita długość (mm)
262
Antymagnetyczny
Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Tak
Funkcja zacisku
Nie
Model precyzyjny
Tak
Model o niskiej iskrowości
Nie
Uchwyt materiałowy
Inny
Typ wału
Okrągły
Konstrukcja uchwytu
2-komponentowe
Napęd kwadratowy/sześciokątny
Hexagon
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu
Nie
Materiał ostrza
Inny
Obrotowa nasadka
Nie
Ostrze chroniące powierzchnię
Inny
Ostrze ciągłe
Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem
Tak
Z uderzającą nasadką
Nie
Testowane przez VDE
Tak
Marka
Wera
Waga na sztukę (g)
128
O (max.)
162 i
Type
Phillips Screwdriver
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
162 i Wkrętak izolowany PH VDE do wkrętów krzyżakowych, PH 3 x 150 mmWkrętaki VDE firmy Wera z wielokomponentową rękojeścią Kraftform zapewniającą szybką i płynną pracę: Twarde strefy rękojeści zapewniają wysoką prędkość roboczą, a miękkie strefy rękojeści gwarantują przenoszenie wysokiego momentu obrotowego. Indywidualnie testowane pod napięciem 10 000 V dla bezpiecznej pracy pod dopuszczalnym napięciem 1000 V. Końcówki wkrętaków Wera Lasertip są mikroskopijnie szorstkowane wiązką lasera. Ta chropowata powierzchnia "wgryza się" w łeb śruby, a niezamierzone poślizgnięcie należy już do przeszłości. Wyszukiwarka narzędzi "Take it easy" z kodowaniem kolorystycznym według profilu i rozmiaru - dla szybkiej i łatwej identyfikacji wymaganego narzędzia. Sześciokątne zabezpieczenie przed staczaniem się zapobiega irytującemu staczaniu się bitów w miejscu pracy.
Numery artykułów
Numer artykułu
81860.003.150
EAN
4013288027320
UBB
241124014275
UNSPSC
27111701
Artykuł producenta nr
05006156001
Dla tego produktu nie ma dokumentów do pobrania
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie