Wkrętarki
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
Wkrętaki, bity & klucze
Wkrętarki
Wkrętarki
81905.000.009
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
WERA SCRWDR TORX 367 TX9028004
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
81905.000.009
Izolowany
Nie
Całkowita długość (mm)
141
Rozmiar (TX)
9
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Długość ostrza (mm)
60
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Izolowany
Nie
Całkowita długość (mm)
141
Rozmiar (TX)
9
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Długość ostrza (mm)
60
Z otworem
Nie
Typ wału
Okrągły
Konstrukcja uchwytu
2-komponentowe
Średnica ostrza (mm)
4
Obrotowa nasadka
Nie
Ostrze ciągłe
Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem
Tak
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Wera
Waga na sztukę (g)
26
O (max.)
367
Type
Torx Screwdriver
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
367 Wkrętak do wkrętów TORX®, TX 9 x 60 mmWkrętak Kraftform Plus klasy premium. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zapewnia szybką i delikatną pracę. Kraftform Plus: twarde strefy rękojeści zapewniają wysoką prędkość pracy, a miękkie strefy rękojeści gwarantują przenoszenie wysokiego momentu obrotowego. Końcówka Wera Black Point i zaawansowany proces hartowania gwarantują długą żywotność końcówki, zwiększoną ochronę przed korozją i dokładność dopasowania. ",Take it easy", wyszukiwarka narzędzi z kodowaniem kolorystycznym według profilu i rozmiaru - dla szybkiej i łatwej identyfikacji wymaganego narzędzia. Sześciokątne zabezpieczenie przed staczaniem się zapobiega irytującemu staczaniu się bitów w miejscu pracy.
Numery artykułów
Numer artykułu
81905.000.009
EAN
4013288004215
UBB
240124995392
UNSPSC
27111701
Artykuł producenta nr
05028004001