text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

WERA SCRWDR TORX 367 TX6028001

Numer artykułu 81905.000.006
Izolowany Nie
Całkowita długość (mm) 130
Rozmiar (TX) 6
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 60

Specyfikacje

Izolowany Nie
Całkowita długość (mm) 130
Rozmiar (TX) 6
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 60
Z otworem Nie
Typ wału Okrągły
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Średnica ostrza (mm) 3.5
Obrotowa nasadka Nie
Ostrze ciągłe Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 15
Kod towaru 8205400000
O (max.) 367
Type Torx Screwdriver

Opis

367 Wkrętak do wkrętów TORX®, TX 6 x 60 mmWkrętak Kraftform Plus klasy premium. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zapewnia szybką i delikatną pracę. Kraftform Plus: twarde strefy rękojeści zapewniają dużą prędkość pracy, a miękkie strefy rękojeści gwarantują przenoszenie wysokiego momentu obrotowego. Końcówka Wera Black Point i zaawansowany proces hartowania gwarantują długą żywotność końcówki, zwiększoną ochronę przed korozją i dokładność dopasowania. ",Take it easy", wyszukiwarka narzędzi z kodowaniem kolorystycznym według profilu i rozmiaru - dla szybkiej i łatwej identyfikacji wymaganego narzędzia. Sześciokątne zabezpieczenie przed staczaniem się zapobiega irytującemu staczaniu się bitów w miejscu pracy.

Numery artykułów

Numer artykułu 81905.000.006
EAN 4013288004185
UBB 240124995053
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05028001001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.