text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

WERA SCRWDR BZK 352 SW6,0022820


352 Wkrętak z końcówką kulistą do wkrętów z gniazdem sześciokątnym, 6 x 125 mmWysokiej jakości wkrętak Kraftform Plus. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zapewnia szybką i niemęczącą pracę. Kraftform Plus: twarde strefy chwytu zapewniają wysoką prędkość pracy, a miękkie strefy zapewniają przenoszenie wysokiego momentu obrotowego. Kulkowy profil napędu

Numer artykułu
Izolowany Nie
Szerokość klucza (mm) 6
Całkowita długość (mm) 230
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 125
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Szerokość klucza (mm) 6
Całkowita długość (mm) 230
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 125
Uchwyt materiałowy Inny
Z głowicą kulową Tak
Obrotowa nasadka Nie
Testowane przez VDE Nie
O (max.) 352

Opis

352 Wkrętak z końcówką kulistą do wkrętów z gniazdem sześciokątnym, 6 x 125 mmWysokiej jakości wkrętak Kraftform Plus. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zapewnia szybką i niemęczącą pracę. Kraftform Plus: twarde strefy chwytu zapewniają wysoką prędkość pracy, a miękkie strefy zapewniają przenoszenie wysokiego momentu obrotowego. Kulkowy profil napędu umożliwia odchylenie osi narzędzia od osi wkręcania, umożliwiając w ten sposób wkręcanie "za rogiem". Wyszukiwarka narzędzi "Take it easy" z kolorowymi oznaczeniami profili i rozmiarów zapewnia łatwy i szybki dostęp do potrzebnego narzędzia. Sześciokątne zabezpieczenie przed staczaniem się zapobiega uciążliwemu staczaniu się w miejscu pracy.

Numery artykułów

Numer artykułu 81900.060.125
EAN 4013288003805
UBB 240125007577
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05022820001

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.