text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDR BZK 352 SW5/16022925


Hexagonal ballpoint screwdriver Multi-component Kraftform handle for fast and ergonomic screwdriving Take it easy tool finder: colour coding according to profile and size Hexagonal blade and ballpoint for secure working even in difficult installation situations The Wera Black Point tip offers an exact fit and optimum corrosion protection

Numer artykułu
Całkowita długość (mm) 262
Długość ostrza (mm) 150
Z głowicą kulową Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 262
Długość ostrza (mm) 150
Z głowicą kulową Tak

Opis

High quality Kraftform Plus screwdriver. Multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working. Kraftform Plus: hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. The ballpoint drive profile means that it is possible to swivel the tool axis away from the screwdriving axis, thus enabling “round the corner" screwdriving. “Take it easy" tool finder with colour coding according to profiles and size stamp – for simple and rapid accessing of the required tool. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Numery artykułów

Numer artykułu 81900.079.001
EAN 4013288003881
UBB 240125007247
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05022925001

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.