text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDR BZK 352 SW2,0022800

Numéro d'article
Izolowany Nie
Szerokość klucza (mm) 2
Całkowita długość (mm) 170
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 100

Spécifications

Izolowany Nie
Szerokość klucza (mm) 2
Całkowita długość (mm) 170
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 100
Uchwyt materiałowy Inny
Z głowicą kulową Tak
Obrotowa nasadka Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 15
Kod towaru 8205400000
O (max.) 352
Type Hexagon Screwdriver

La description

352 Wkrętak z końcówką kulistą do wkrętów z gniazdem sześciokątnym, 2 x 100 mmWysokiej jakości wkrętak Kraftform Plus. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zapewnia szybką i niemęczącą pracę. Kraftform Plus: twarde strefy chwytu zapewniają wysoką prędkość pracy, a miękkie strefy zapewniają przenoszenie wysokiego momentu obrotowego. Kulkowy profil napędu umożliwia odchylenie osi narzędzia od osi wkręcania, umożliwiając w ten sposób wkręcanie "za rogiem". Wyszukiwarka narzędzi "Take it easy" z kolorowymi oznaczeniami profili i rozmiarów zapewnia łatwy i szybki dostęp do potrzebnego narzędzia. Sześciokątne zabezpieczenie przed staczaniem się zapobiega uciążliwemu staczaniu się w miejscu pracy.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81900.020.100
EAN 4013288003751
UBB 240125005910
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05022800001

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.