text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDR 350PH GR.4/200008740


Wkrętak 350 PH do wkrętów krzyżakowych, PH 4 x 200 mmWysokiej jakości wkrętak Kraftform Plus. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform Plus zapewnia przyjemną, ergonomiczną pracę, dzięki której pęcherze i modzele należą już do przeszłości. Twarde strefy chwytu zapewniają wysoką prędkość pracy, a miękkie strefy zapewniają przenoszenie wysokiego momentu obrot

Numer artykułu
Długość ostrza (mm)
Konstrukcja Prawy
System przykręcania Phillips
Izolowany Nie
Rozmiar 4
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość ostrza (mm) 200
Konstrukcja Prawy
System przykręcania Phillips
Izolowany Nie
Rozmiar 4
Całkowita długość (mm) 312
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Funkcja zacisku Nie
Model precyzyjny Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Uchwyt materiałowy Inny
Typ wału Okrągły
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Średnica ostrza (mm) 10
Napęd kwadratowy/sześciokątny Hexagon
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu Nie
Materiał ostrza Inny
Obrotowa nasadka Nie
Ostrze chroniące powierzchnię Inny
Ostrze ciągłe Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Z uderzającą nasadką Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 31
O (max.) 350
Type Phillips Screwdriver

Opis

Wkrętak 350 PH do wkrętów krzyżakowych, PH 4 x 200 mmWysokiej jakości wkrętak Kraftform Plus. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform Plus zapewnia przyjemną, ergonomiczną pracę, dzięki której pęcherze i modzele należą już do przeszłości. Twarde strefy chwytu zapewniają wysoką prędkość pracy, a miękkie strefy zapewniają przenoszenie wysokiego momentu obrotowego. System wyszukiwania narzędzi "Take it easy" z kolorowymi oznaczeniami profili i rozmiarów zapewnia łatwy i szybki dostęp do potrzebnego narzędzia. Sześciokątne zabezpieczenie przed staczaniem się zapobiega staczaniu się narzędzia w miejscu pracy.

Numery artykułów

Numer artykułu 81894.004.200
EAN 4013288003676
UBB 425124515031
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05008740001

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.