text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Screwdriver Set in Bag 25-Piece


Zestaw wkrętaków Kraftform Micro ESD Big Pack 1 do zastosowań elektronicznych, 25 sztuk 4x 1550 PH ESD Wkrętak Kraftform Micro do wkrętów krzyżakowych: PH 000x40 mm, PH 00x40 mm, PH 0x40 mm, PH 1x80 mm 1x 1550 PH S ESD Kraftform Mikrowkrętaki: # 1 x 40 mm 2x 1567 TORX® HF ESD Kraftform Mikrowkrętak z funkcją przytrzymywania do wkrętów TORX®: TX 8x60 mm,

Numer artykułu 6V696381
Izolowany Nie
Opakowanie Plecak
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Liczba wkrętaków krzyżowych PH 5
Liczba wkrętaków krzyżowych PZ 0
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Opakowanie Plecak
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Liczba wkrętaków krzyżowych PH 5
Liczba wkrętaków krzyżowych PZ 0
Liczba wkrętaków płaskich 0
Liczba wkrętaków Torx 10
Całkowita liczba narzędzi 25
Uchwyt materiałowy Tworzywo sztuczne
Obrotowa nasadka Tak
Marka Wera
Type Screwdriver Set

Opis

Zestaw wkrętaków Kraftform Micro ESD Big Pack 1 do zastosowań elektronicznych, 25 sztuk 4x 1550 PH ESD Wkrętak Kraftform Micro do wkrętów krzyżakowych: PH 000x40 mm, PH 00x40 mm, PH 0x40 mm, PH 1x80 mm 1x 1550 PH S ESD Kraftform Mikrowkrętaki: # 1 x 40 mm 2x 1567 TORX® HF ESD Kraftform Mikrowkrętak z funkcją przytrzymywania do wkrętów TORX®: TX 8x60 mm, TX 10x60 mm 5x 1567 TORX® ESD Kraftform Mikrowkrętak do wkrętów TORX®: TX 2x40 mm, TX 3x40 mm, TX 4x40 mm, TX 5x40 mm, TX 6x40 mm 2x 1567 TORX® BO ESD Kraftform Mikrowkrętak do wkrętów TORX® z funkcją zabezpieczenia przed manipulacją: TX 6 BOx60 mm, TX 8 BOx60 mm 1x 1567 Wkrętak IPR TORX PLUS® ESD: 1 IPR x 40 mm 4x 1572 Wkrętak ESD Kraftform Micro do wkrętów Microstix®: mx40 mm, 00x40 mm, Fx40 mm, 0x40 mm 2x 1573 Wkrętak Pentalobe ESD Kraftform Micro: PL 1,1x40 mm, PL 1,4x40 mm 1x 1569 Wkrętak do nakrętek ESD Kraftform Micro: 3 x 60 mm 2x 1578 Wkrętak ESD Kraftform Micro do wkrętów z rowkiem: 0,16x0,8x40 mm, 0,23x1,5x40 mm 1x 1529 Widełki do podnoszenia ESD: 1 x 3,5 x 50 mmZabezpieczony elektrostatycznie zestaw 25-elementowy wkrętaków Wera Micro. Dołączone profile śrub są szczególnie odpowiednie do stosowania w telefonach komórkowych i tabletach. Bezpieczna ochrona przed energią elektrostatyczną i związanymi z nią uszkodzeniami. Dzięki oparciu dłoni na obrotowym kołpaku i szybkiej strefie obrotowej poniżej obrotowego kołpaka, możliwe jest błyskawiczne obracanie. Wyeliminowano czasochłonne przełączanie rąk. Strefa mocy ze zintegrowanymi strefami miękkimi zapewnia przenoszenie dużych momentów dokręcania i odkręcania. Strefa precyzyjna zapewniająca prawidłowe kąty obrotu podczas regulacji. Końcówka Black Point zapewnia dokładność dopasowania i optymalną ochronę przed korozją. Wyszukiwarka narzędzi Take it easy z oznaczeniem rozmiaru i kodowaniem kolorystycznym według profilu umożliwia szybkie i łatwe znalezienie potrzebnego narzędzia. Przechowywanie i transport w wytrzymałym etui tekstylnym, dzięki czemu narzędzie jest dobrze chronione i zawsze pod ręką.

Numery artykułów

Numer artykułu 6V696381
EAN 4013288219459
UBB 500582957055
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05134019001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.