Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek)
932/918/6 Zestaw wkrętaków Kraftform Wera: Dłuto i stojak, 6 sztuk 2x 918 SPZ Wkrętak do śrub Pozidriv: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 4x 932 A Wkrętak do wkrętów z rowkiem: 0,6x3,5x80 mm, 0,8x4,5x90 mm, 1x5,5x100 mm, 1,2x7x125 mmWera Dłuto do przykręcania, dłutowania i odkręcania zatartych wkrętów. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zapewnia szybką i niemęczącą pracę.<,br>Kraftform Plus: twarde strefy chwytu zapewniają dużą szybkość pracy, a miękkie strefy zapewniają przenoszenie wysokiego momentu obrotowego. Sześciokątny grot z wysokiej jakości materiału, z którego wykonane są końcówki, zapewnia pełne przeniesienie siły, nawet w przypadku uderzenia młotkiem. Hartowany plastycznie materiał zapobiega odpryskiwaniu lub łamaniu się ostrza. W zestawie z nasadką udarową zwiększającą żywotność i zmniejszającą ryzyko odprysków. Większy moment obrotowy można przenieść za pomocą klucza płaskiego lub oczkowego przyłożonego do zintegrowanego trzpienia sześciokątnego. Końcówka Wera Black Point i złożony proces hartowania zapewniają długą żywotność końcówki, zwiększoną ochronę przed korozją i dokładne dopasowanie. Sześciokątne zabezpieczenie przed staczaniem się zapobiega uciążliwemu staczaniu się w miejscu pracy.