Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04.
334/6 Zestaw wkrętaków do stojaków Kraftform Plus Lasertip i stojak, 6 sztuk 2x 350 PH Wkrętak do śrub krzyżakowych: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 1x 334 Wkrętak do wkrętów z rowkiem: 1,2 x 6,5 x 150 mm 3x 335 Wkrętak do wkrętów z rowkiem: 0,5x3x80 mm, 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mm6-częściowy zestaw wkrętaków z rękojeścią Kraftform Plus zapewniającą przyjemną, ergonomiczną pracę, która zapobiega powstawaniu pęcherzy i modzeli. Twarde strefy chwytu zapewniają wysoką prędkość pracy, a miękkie strefy zapewniają przenoszenie wysokiego momentu obrotowego. Częściowa końcówka Lasertip: końcówka dosłownie wgryza się w łeb śruby, zapobiegając w ten sposób ześlizgnięciu się z łba śruby. ",Take it easy", Tool Finder: kodowanie kolorami zgodnie z profilem i rozmiarem. Sześciokątne zabezpieczenie przed staczaniem się zapobiega uciążliwemu staczaniu się narzędzia w miejscu pracy. Zawiera praktyczny stojak do uporządkowanego przechowywania wkrętaków.