text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Reduktor 780 C C/2-SX5/16X35


780 C 1/2", Adapter, 780 C/2-S x 5/16", x 35 mmAdapter z kwadratowego na sześciokątny. Nadaje się do mocowania bitów z napędem sześciokątnym 5/16", zgodnie z DIN ISO 1173-C 8. Napęd: ½", kwadratowy.

Numer artykułu 1J512792
Długość (mm) 35
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza Inny
Rozmiar złącza po stronie gniazda 1/2 cala
Rozmiar połączenia (mm) 8
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 35
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza Inny
Rozmiar złącza po stronie gniazda 1/2 cala
Rozmiar połączenia (mm) 8
Rozmiar połączenia po stronie narzędzia 5/16 cala
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Type Adapter

Opis

780 C 1/2", Adapter, 780 C/2-S x 5/16", x 35 mmAdapter z kwadratowego na sześciokątny. Nadaje się do mocowania bitów z napędem sześciokątnym 5/16", zgodnie z DIN ISO 1173-C 8. Napęd: ½", kwadratowy.

Numery artykułów

Numer artykułu 1J512792
EAN 4013288113481
UBB 500643187239
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05344514001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.