text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Reduktor 780 A A/1 x 1/4 x 25


1/4" adaptor Suitable for bits with 1/4" hexagon drive (Wera connecting series 1) Equipped with ball stop groove 1/4" square socket drive

Numer artykułu 1N717761
Długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza po stronie gniazda 1/4 cala
Rozmiar połączenia (mm) 6.3
Rozmiar połączenia po stronie narzędzia 1/4 cala
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza po stronie gniazda 1/4 cala
Rozmiar połączenia (mm) 6.3
Rozmiar połączenia po stronie narzędzia 1/4 cala
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera

Opis

Adaptor from square to hexagonal. Suitable for bits with 1/4" hexagon drive as per DIN ISO 1173-C 6.3. brDrive: 1/4" square.br

Numery artykułów

Numer artykułu 1N717761
EAN 4013288007940
UBB 500643185829
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05042605001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.