text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Rękojeści wkrętaków 830 830 051835


830 Adapter uchwytu bitów Vario, 1/4", x 165 mmWysokiej jakości ostrze adaptera z silnym magnesem trwałym, który utrzymuje bit całkowicie bezpiecznie. Materiał sześciokątny 6 mm. Nadaje się do mocowania bitów z łbem sześciokątnym zgodnie z normą DIN ISO 1173-C 6.3 i złączami Wera serii 1.

Numer artykułu 81993.051.835
Długość (mm) 165
Magnetyczny Tak
Rozmiar włożonej końcówki 1/4 cala
Rozmiar włożenia bitu (mm) 6.3
Rozmiar włożenia do maszyny 1/4 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 165
Magnetyczny Tak
Rozmiar włożonej końcówki 1/4 cala
Rozmiar włożenia bitu (mm) 6.3
Rozmiar włożenia do maszyny 1/4 cala
Rozmiar złącza po stronie narzędzia (mm) 4
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 130
O (max.) 830
Type Bit Holder

Opis

830 Adapter uchwytu bitów Vario, 1/4", x 165 mmWysokiej jakości ostrze adaptera z silnym magnesem trwałym, który utrzymuje bit całkowicie bezpiecznie. Materiał sześciokątny 6 mm. Nadaje się do mocowania bitów z łbem sześciokątnym zgodnie z normą DIN ISO 1173-C 6.3 i złączami Wera serii 1.

Numery artykułów

Numer artykułu 81993.051.835
EAN 4013288012425
UBB 241124952219
UNSPSC 27111710
Artykuł producenta nr 05051835001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.