text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Przedłużka 8794 SB SB- 125mm


8794 SB Przedłużka Zyklop z tuleją wolnoobrotową, krótka, 3/8",, 3/8", x 125 mmPrzedłużka Zyklop firmy Wera z antypoślizgową tuleją szybkoobrotową do błyskawicznego dokręcania i odkręcania śrub i wkrętów. Wykonane z chromowanego matowo chromowo-wanadowego.

Artikelnummer 81046.000.125
Długość (mm) 125
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/8 cala
Rozmiar połączenia (mm) 9.5
Testowane przez VDE Nie
Verpakt per 1

Specificaties

Długość (mm) 125
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/8 cala
Rozmiar połączenia (mm) 9.5
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 122
Kod towaru 8466103800
Type Zyklop Extension Bar

Omschrijving

8794 SB Przedłużka Zyklop z tuleją wolnoobrotową, krótka, 3/8",, 3/8", x 125 mmPrzedłużka Zyklop firmy Wera z antypoślizgową tuleją szybkoobrotową do błyskawicznego dokręcania i odkręcania śrub i wkrętów. Wykonane z chromowanego matowo chromowo-wanadowego.

Artikelnummers

Artikelnummer 81046.000.125
EAN 4013288121271
UBB 500511984501
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05003582001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.